Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA1AEB103C WIDERSTAND, 10K, 0.1%, 0.05W, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014622
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA1AEB103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: ERA-1A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERA1AEB103C, 4014622, 401-4622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37210
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,2226*
    1500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2226*
    € 0,26489
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,226* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.