Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0201-FW-1002GLF DICKSCH.WIDERSTAND 10K 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014771
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0201-FW-1002GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0201-FW-1002GLF, 4014771, 401-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00222*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02002*
    € 0,02382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00993*
    € 0,01182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00743*
    € 0,00884
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0073*
    € 0,00869
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00441*
    € 0,00525
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0039*
    € 0,00464
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0034*
    € 0,00405
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00222*
    € 0,00264
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW020110K0FKED
    ab € 0,0282*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW020110K0FNED
    ab € 0,0146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.