Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 151181541 FUSSSCHALTER SPST-NO, SPST-NC, 4A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014977
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     151181541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
schmersal fußschalter
fußschalter
fußschalter ip65
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: F 232 Series
  • Außenhöhe: 189 mm
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Außenbreite: 170 mm
  • Außentiefe: 274 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 151181541, 4014977, 401-4977
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 73,56*
    € 89,88*
    € 5,46*
    ab € 76,64*
    € 93,59*
    Frei Haus
    ab € 79,89*
    € 97,05*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 78,44*
    € 97,55*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 184,47*
    € 215,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,41*
    € 256,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,31*
    € 256,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,00*
    € 239,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,69*
    € 234,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,47*
    € 219,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.