Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101196145 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 0.4A, 75VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015352
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101196145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: BNS 36 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101196145, 4015352, 401-5352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,82*
    € 97,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,00*
    € 92,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,16*
    € 87,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.