Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 131029960 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 8A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015426
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     131029960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 131029960, 4015426, 401-5426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 350,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 417,56*
    € 496,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 412,72*
    € 491,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 381,98*
    € 454,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 370,56*
    € 440,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 350,14*
    € 416,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.