| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4015620 Herst.-Nr.: 103013498 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit: Sicherheitsschalter der Produktreihe AZ201 von Schmersal Produktpalette: AZ201 Series IP- / NEMA-Schutzart: - SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 103013498, 4015620, 401-5620 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 203,16* | € 223,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,13* | € 223,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,16* | € 225,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 206,57* | € 226,50* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,41* | € 403,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|