Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010414 LABEL, PAPER, WHITE, 12MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016029
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: 12 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Labels
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 3000
  • Etikettenhöhe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Etikettenbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,00393* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.