Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010416 LABEL, PAPER, BLUE, 25MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016031
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Labels
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Blau
  • Menge pro Packung: 2000
  • Etikettenhöhe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.