Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCGE50M000F3A1AR0 QUARZ, 50MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016047
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGE50M000F3A1AR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCGE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 50 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 45 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCGE50M000F3A1AR0, 4016047, 401-6047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2290
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,22*
    € 0,622*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.