Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN TFHP2512D-50RBT4 DÜNNSCH.WIDERSTAND 50R 0.1% 6W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016276
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     TFHP2512D-50RBT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: THFP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 6 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, TFHP2512D-50RBT4, 4016276, 401-6276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.