Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES HMC892ALP5E BANDPASSFILTER, 3.45 BIS 6.25GHZ, LFCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016293
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC892ALP5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Filter
HF-Filter
Passive
Bauform - Filter: LFCSP-EP
  • Produktpalette: -
  • Filtertyp: Bandpass
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 3.45GHz to 6.25GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anwendungen HF-Filter: Militärische Radaranwendungen und EW/ECM, Industrie, Medizin, Satellitenkommunikations, Weltall
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, HMC892ALP5E, 4016293, 401-6293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 101,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,18*
    € 163,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,44*
    € 162,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,01*
    € 155,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,16*
    € 139,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 114,66*
    € 136,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 114,45*
    € 136,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,64*
    € 120,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.