Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD7864ASZ-2 A/D-WANDLER, 12 BIT, 500KSPS, MQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016831
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7864ASZ-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 12-bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Abtastrate: 500 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: MQFP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD7864ASZ-2, 4016831, 401-6831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,07*
    € 64,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,20*
    € 59,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.