Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD9051BRSZ A/D-WANDLER, 10 BIT, 60MSPS, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016989
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9051BRSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Produktpalette: Single 10-Bit Pipelined ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 10 bit
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Abtastrate: 60 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: SSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD9051BRSZ, 4016989, 401-6989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 47 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 141 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 282 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.