Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD9218BSTZ-40 ADC, 10BIT, 40MSPS, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017024
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9218BSTZ-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 10 bit
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Abtastrate: 40 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: LQFP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD9218BSTZ-40, 4017024, 401-7024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.