Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD5623RBRMZ-5 DAC, 12BIT, MSOP-10, -40 TO 105DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017441
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5623RBRMZ-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: -
  • Produktpalette: 12-bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 3-Draht, DSP, Microwire, QSPI, Serial, SPI
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands-Netzwerk, widerstands netzwerk, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD5623RBRMZ-5, 4017441, 401-7441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP4728-E/UN
    ab € 1,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.