Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD5761BRUZ D/A-WANDLER, 16BIT, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017634
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5761BRUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: Single 16-Bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: -16.5V bis 0V, 4.75V bis 30V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 4-Draht, SPI, seriell
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD5761BRUZ, 4017634, 401-7634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.