Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD5761RARUZ D/A-WANDLER 16BIT TSSOP-16 -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017635
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5761RARUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: 16-bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 4.75V bis 30V, -16.5V bis 0V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 4-Draht, DSP, seriell, SPI
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Asymmetrisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD5761RARUZ, 4017635, 401-7635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.