Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD7243ARZ-REEL D/A-WANDLER 12 BIT WSOIC-16 -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017686
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7243ARZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: 12-bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: WSOIC
  • Versorgungsspannung: ± 10.8V bis ± 16.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 4-Draht, DSP, seriell
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Asymmetrisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD7243ARZ-REEL, 4017686, 401-7686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.