Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD9744ARUZRL7 D/A-WANDLER 14BIT TSSOP-28 -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017876
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9744ARUZRL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: 14-bit Current Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 14 bit
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Abtastrate: 210 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 3.6V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD9744ARUZRL7, 4017876, 401-7876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.