Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD9747BCPZ DAC, 16 BIT, LFCSP-VQ-72, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017880
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9747BCPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: 16-bit Current Output DACs
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 72 Pin(s)
  • Abtastrate: 250 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: LFCSP-VQ
  • Versorgungsspannung: 3.13V bis 3.47V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 3-Draht, 4-Draht, Serial, SPI
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD9747BCPZ, 4017880, 401-7880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,60*
    € 54,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,72*
    € 49,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.