Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DAC8512FSZ-REEL7 D/A-WANDLER, 12BIT, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017952
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DAC8512FSZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: Single 12-Bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: NSOIC
  • Versorgungsspannung: 4.75V bis 5.25V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 3-Draht, seriell, SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, DAC8512FSZ-REEL7, 4017952, 401-7952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.