Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC1840IGN#PBF LÜFTERREGLER, ZWEIFACH, NSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4018256
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1840IGN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.75 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 10 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSSOP
  • Bauform - Treiber: NSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.