Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADA4930-1YCPZ-R7 DIFFERENZVERSTÄRK 1.35GHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4019042
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4930-1YCPZ-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 3.4 kV/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 350 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFCSP-EP
  • Anstiegsrate: 3.4 kV/µs
  • Versorgungsspannung: 3.3V bis 5V
  • Eingangsruhestrom: -23 µA
  • Bandbreite: 1.35 GHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Verstärker: LFCSP-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.35 GHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, ADA4930-1YCPZ-R7, 4019042, 401-9042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.