Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADA4932-1YCPZ-R2 DIFFERENZVERSTÄRK 1GHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4019045
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4932-1YCPZ-R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 2.8 kV/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFCSP-EP
  • Anstiegsrate: 2.8 kV/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 11V, 3V bis ± 5V
  • Eingangsruhestrom: -2.5 µA
  • Bandbreite: 1 GHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Verstärker: LFCSP-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 GHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, IC Verstärker, ad-wandler analog devices, ic verstärker, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ANALOG DEVICES, ADA4932-1YCPZ-R2, 4019045, 401-9045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.