Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADA4950-1YCPZ-R7 DIFFERENZVERSTÄRK 750MHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4019062
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4950-1YCPZ-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 2.9 kV/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 800 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFCSP-EP
  • Anstiegsrate: 2.9 kV/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 11V, 3V bis ± 5V
  • Eingangsruhestrom: -
  • Bandbreite: 750 MHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Verstärker: LFCSP-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 750 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ANALOG DEVICES, ADA4950-1YCPZ-R7, 4019062, 401-9062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.