Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC6363HDCB#TRMPBF DIFF.VERSTÄRKER, 500MHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4019134
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC6363HDCB#TRMPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 75 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 25 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Anstiegsrate: 75 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.8V bis 11V, ± 1.4V bis ± 5.5V
  • Eingangsruhestrom: -0.5 µA
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ANALOG DEVICES, LTC6363HDCB#TRMPBF, 4019134, 401-9134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.