Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD712KNZ OP-VERSTÄRKER, 4MHZ, 0-70°C, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4019470
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD712KNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • Spannungsanstieg: 20 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 20 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 4.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 25 pA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: JFET
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, dip op amp, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, AD712KNZ, 4019470, 401-9470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 8,39*
    € 16,09*
    € 6,90*
    ab € 10,51*
    € 19,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.