Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD8561ARUZ KOMPARATOR, TSSOP-8, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4022545
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8561ARUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Hohe Geschwindigkeit, energiesparend
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 7 ns
  • Komparatorausgang: CMOS, TTL
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 6V, 4.5V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 7 ns
  • IC-Ausgang: CMOS, TTL
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren analog devices, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, AD8561ARUZ, 4022545, 402-2545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.