Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADCMP396ARZ KOMPARATOR, NSOIC-16, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4022573
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADCMP396ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren analog devices
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4.7 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Versorgungsspannung: 2.3V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4.7 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, ADCMP396ARZ, 4022573, 402-2573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,3431
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,5815
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 2544 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.