Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD1933WBSTZ D/A-WANDLER, 24BIT, 192KSPS, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4022796
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD1933WBSTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: Octal 24-Bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 24 bit
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Abtastrate: 192 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: LQFP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 3.6V, 4.5V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 4-Draht, SPI, seriell
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, AD1933WBSTZ, 4022796, 402-2796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.