Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC2641A DEMOBOARD, SYNCHRONER BUCK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4023297
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC2641A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät analog
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LTC7801UFD#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: LTC7801UFD#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC2641A, 4023297, 402-3297
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 196,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,25*
    € 291,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 244,31*
    € 290,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,58*
    € 263,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,24*
    € 251,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,29*
    € 233,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.