Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC2910A DEMOBOARD, ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4023308
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC2910A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: DC/DC-Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LTM4691EY#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: LTM4691EY#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: programmiergerät analog, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC2910A, 4023308, 402-3308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,84*
    € 109,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,53*
    € 107,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,78*
    € 104,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,38*
    € 100,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,89*
    € 84,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.