Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADG3123BRUZ PEGELUMSETZER 8I/P, 2 SCHALTUNGEN, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4023496
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG3123BRUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 15 mA
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 76 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ADG3123BRUZ, 4023496, 402-3496
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,10*
    € 6,28*
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 3,72*
    € 7,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.