Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADG3308BRUZ TRANSLATORS / LEVEL SHIFTERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4023508
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG3308BRUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 8 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 6 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ANALOG DEVICES, ADG3308BRUZ, 4023508, 402-3508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,59*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 2550 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.