Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADM2795ETRWZ-EP TRANSCEIVER, RS422, RS485, 1TX, 1RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4023811
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2795ETRWZ-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Kommunikation
RS232
Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±4kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kommunikationsmodus: Halbduplex
  • Anzahl der Nodes: 256
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Übertragungsrate, max.: 2.5 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: Offen, Kurzschluss
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • IC-Typ: Isolierter RS422- / RS485-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 47 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 141 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 282 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 517 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.