Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADSP-BF536BBCZ-3A EMBEDDED-PROZESSOR, 300MHZ, 48I/O, BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4025680
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADSP-BF536BBCZ-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
dsp
DSP: Core
  • Produktpalette: Blackfin Series
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 182 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: CSPBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Anzahl der MIPS: -
  • RAM-Speichergröße: 132 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 300 MHz
  • Anzahl der Kerne: 1 Cores
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSP), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalprozessoren, ANALOG DEVICES, ADSP-BF536BBCZ-3A, 4025680, 402-5680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,32*
    € 38,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.