Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC4217CDHC#PBF HOT-SWAP-CONTROLLER, 0 BIS 70°C, DFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4025864
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC4217CDHC#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
hot swap controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Leistungsschalter: Intern
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Funktion: Hot-Swap-Controller
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, Hot-Swap-Controller, ICs, Power-Management-ICs, ANALOG DEVICES, LTC4217CDHC#PBF, 4025864, 402-5864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 73 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 146 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 292 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 511 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 1022 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.