Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC4234IWHH#PBF HOT-SWAP-CONTROLLER -40 BIS 85°C QFN-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4025904
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC4234IWHH#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
hot swap controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 38 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Leistungsschalter: Intern
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Hot-Swap-Controller
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, Hot-Swap-Controller, ICs, Power-Management-ICs, ANALOG DEVICES, LTC4234IWHH#PBF, 4025904, 402-5904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.