Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC3850IUF#PBF DC/DC-REGLER, SYNC BUCK, 500KHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4026501
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3850IUF#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 97.2 %
  • Schaltfrequenz: 780 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: QFN-EP
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 91 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 182 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 273 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 546 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 1001 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.