Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC3863EDE#PBF DC/DC-REGLER INVERTIEREND, 810KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4026530
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC3863EDE#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Invertierend
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz: 810 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: DFN-EP
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 91 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 182 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 273 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 546 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 1001 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 2548 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.