Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT1585CM#PBF LDO-REGLER EINST 4.6A, TO-263-3, 0-125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4027171
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1585CM#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: Adj 4.6A LDO Voltage Regulators
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 4.6 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.35 V
  • Eingangsspannung, max.: 7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.