Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT1585CM-3.3#TRPBF LDO, FIXED, 3.3V, 4.6A, TO-263, 125DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4027173
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1585CM-3.3#TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 4.6A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.35 V
  • Eingangsspannung, max.: 7 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 4.6 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.