Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC4368HDD-2#PBF CONTROLLER, VERPOLUNGSSCHUTZ, 50MV, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4027965
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC4368HDD-2#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akku-
Akkumanagement
Batterie-
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: -
  • Abschaltstrom: 5 µA
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Batterie-/Akkuschutz: Überspannungs- / Unterspannungs- und Verpolungsschutz
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 121 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 363 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 605 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 1089 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.