Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LTC4368HMS-1#WPBF CONTROLLER, VERPOLUNGSSCHUTZ, 50MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4027968
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC4368HMS-1#WPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akku-
Akkumanagement
Batterie-
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: -
  • Abschaltstrom: 5 µA
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Batterie-/Akkuschutz: Überspannungs- / Unterspannungs- und Verpolungsschutz
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.