Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADM1069ASTZ SPANNUNGSPRÜFER, LQFP-32, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4028007
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM1069ASTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsprüfer
spannungsprüfer analog
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, programmierbar
  • Versorgungsspannung, max.: 14.4 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: LQFP
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Schwellenspannung: 1.375 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 100 µs
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 8 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, ADM1069ASTZ, 4028007, 402-8007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.