Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADM1166ASUZ SPANNUNGSPRÜFER, TQFP-48, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4028012
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM1166ASUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer analog
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Open-Collector, Push-Pull, programmierbar
  • Versorgungsspannung, max.: 14.4 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: TQFP
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Schwellenspannung: 1.375 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 100 µs
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 12 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, ADM1166ASUZ, 4028012, 402-8012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.