Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADM1186-2ARQZ SPANNUNGSWÄCHTER, QSOP-16, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4028020
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM1186-2ARQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-High, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QSOP
  • IC-Gehäuse / Bauform: QSOP
  • Schwellenspannung: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 4 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ANALOG DEVICES, ADM1186-2ARQZ, 4028020, 402-8020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 98 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 196 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 294 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 588 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 1078 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 2548 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.