Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT3090IDD#PBF LDO-REG EINST 0.6A DFN-EP -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4028844
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3090IDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: -32 V
  • Polarität: Negativer Ausgang
  • Produktpalette: Adj 600mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -1.5 V
  • Eingangsspannung, max.: -36 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 300 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 600 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 121 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 363 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 605 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 1089 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.