Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT3094EDD#PBF LDO-REG EINST 0.5A DFN-EP -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4028861
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3094EDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 19.5 V
  • Polarität: Negativer Ausgang
  • Produktpalette: Adj 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: -20 V
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 235 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 121 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 363 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 605 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 1089 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.