Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES LT1940EFE#TRPBF DC/DC-WANDLER, BUCK, 1.1MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4029083
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1940EFE#TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSSOP-EP
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltfrequenz: 1.1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP-EP
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ANALOG DEVICES, LT1940EFE#TRPBF, 4029083, 402-9083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.